曜日別特売
RF-JPR-42 連結式型防水LED作業灯 ルーファース 81362297

RF-JPR-42 連結式型防水LED作業灯 ルーファース 81362297
RF-JPR-42 連結式型防水LED作業灯 ルーファース 81362297
RF-JPR-42 連結式型防水LED作業灯 ルーファース 81362297

連結式型防水LED作業灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)3000
内容量1台注文コード81362297品番RF-JPR-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

コンセント1口で最大15台を連結使用可能
最長120mで連結使用可能
省エネ設計で消費電力が低い
低発熱設計で高い安全性を確保
IP65で過酷な屋外の作業現場での使用可能
プラグタイプ電気工事不要で使用可能
-40℃~+50℃の環境で使用可能
40000時間の長寿命

寸法(mm)266×165質量(kg)1.7消費電力(W)42定格電圧(V)100~240全光束(Lm)6500接続専用電源ケーブル保護等級IP65色温度(K)3000環境温度範囲(℃)-40~+50LED寿命(時間)40000光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80照射角度(°)120発光効率(Lm/W)153
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする