連結式型防水LED作業灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81362306 品番 RF-JPR-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

コンセント1口で最大15台を連結使用可能
最長120mで連結使用可能
省エネ設計で消費電力が低い
低発熱設計で高い安全性を確保
IP65で過酷な屋外の作業現場での使用可能
プラグタイプ電気工事不要で使用可能
-40℃〜+50℃の環境で使用可能
40000時間の長寿命

寸法(mm)266×165 質量(kg)1.7 消費電力(W)42 定格電圧(V)100〜240 全光束(Lm)6500 接続専用電源ケーブル 保護等級IP65 色温度(K)5000 環境温度範囲(℃)-40〜+50 LED寿命(時間)40000 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 照射角度(°)120 発光効率(Lm/W)153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする