曜日別特売
NO259C1 LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 ODELIC(オーデリック) 81367529

LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
全光束(Lm)930
最大光度(cd)5400
内容量1個注文コード81367529品番NO259C1
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様(オーデリックランプNo.)259C1、演色性:昼白色長さ(mm)80ホワイト区分Φ70、JDR75Wクラス、ミデイアム 18°径(Φmm)ランプ:70電力(W)ランプ:10.5口金E11全光束(Lm)930平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000最大光度(cd)5400ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形形名LDR11N-M-E11/D/W/2入力電流(A)0.125入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする