ODELIC(オーデリック)
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全光束(Lm)
830
930
870
830
最大光度(cd)
2992
5400
5050
2992
3352
3136
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81367547
品番
NO279AL
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
(オーデリックランプNo.)279AL、演色性:電球色
長さ(mm)
80
色
ホワイト
区分
高演色、Φ70、JDR75Wクラス、ミディアム 24°
径(Φmm)
ランプ:70
電力(W)
ランプ:9.4
口金
E11
全光束(Lm)
830
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700
最大光度(cd)
2992
ランプの種類
LED電球ダイクロハロゲン形
形名
LDR9L-M-E11/D/W/70/R90
入力電流(A)
0.095
入数(個)
1
平均寿命(時間)
40000
調光方式
明るさ調節が可能です