Anker 317 Charger (100W) ホワイト with USB-C & USB-C ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81374145 品番B2672121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,290
販売価格(税別)
4,809

最大100Wの高出力:USB PD対応のUSB-Cポートを搭載し、MacBook Pro等のノートPCからタブレット端末、iPhone 14シリーズやGalaxy S23シリーズ等のスマートフォンまで充電することができます。
MacBook ProなどのPCにも対応:MacBook Proだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電可能です。
コンパクト設計:一般的な充電器と比べコンパクトなデザインを実現。96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(※Anker調べ)。
高い安全性:温度管理や過電流・過電圧防止、ショート防止等、安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
PPS対応で急速充電:USB PD 対応に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S23シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。またeMarker対応のケーブルも付属しております。

ホワイト サイズ約70 x 60 x 34mm ※プラグ部を除く 質量(g)約216 出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=5A (最大100W) ケーブル長(m)1.5 内容Anker 317 Charger (100W) 、USB-C & USB-Cケーブル (1.5m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 入力100-240V 〜 2.2A 50-60Hz USBポート数1
注意
※・本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※・本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますので、充電中は触れないようお願いいたします。最高温度に達した場合でも、国際的な安全規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、安全上の問題はございません。
※・100W出力をご利用の場合は100W対応のケーブルが必要です。
※・USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-Cケーブルを、Lightning対応機器への充電にはUSB-C&ライトニングケーブルを使用してください。
※・Apple Watchケーブルは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする