曜日別特売
MOT-SCBU4CCG100-BK 240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) MOTTERU 81375080

MOT-SCBU4CCG100-BK 240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) MOTTERU 81375080
MOT-SCBU4CCG100-BK 240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) MOTTERU 81375080
MOT-SCBU4CCG100-BK 240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) MOTTERU 81375080
MOT-SCBU4CCG100-BK 240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) MOTTERU 81375080
MOT-SCBU4CCG100-BK 240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) MOTTERU 81375080
MOT-SCBU4CCG100-BK 240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) MOTTERU 81375080
MOT-SCBU4CCG100-BK 240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) MOTTERU 81375080
MOT-SCBU4CCG100-BK 240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) MOTTERU 81375080
MOT-SCBU4CCG100-BK 240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) MOTTERU 81375080

240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード81375080品番MOT-SCBU4CCG100-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

USB Power Delivery EPR 240W対応で急速充電が可能
最大40Gbp(USB4 Gen3x2)sの転送速度
8K/4Kの高画質な映像出力
安定した充電に最適なeMarker内蔵で、幅広い端末に対応
やわらかく、断線に強い
赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち

対応機種
iPhone15対応、スマートフォン、8Kテレビ、モニター、デスクトップパソコン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ、外付けHDD/SSD等
USB-C対応機種
スモーキーブラック質量(g)56規格USB PD EPR(Extended Power Range)、最大240W(48V / 5A)充電対応コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C (オス)転送速度(Mbps)最大40Gbps(映像伝送 8K/60Hz出力)USBタイプUSB4 Gen3×2規格準拠変換タイプオス-オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする