OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の PCアクセサリー
OWLTECH(オウルテック)の ケーブル
OWLTECH(オウルテック)の USBケーブル
超ショートで断線に強い 耐屈曲2万回以上 PD60W充電/データ転送 USB Type-C to USB Type-C L字コネクター ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81375116
品番
OWL-CBSCC1L-KI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
L字コネクター採用の超ショートケーブル
小さくても抜き挿ししやすいL字コネクター
2万回以上の折り曲げ試験をクリア
USB PD60W充電/データ転送対応
色
キナリ
質量(g)
約 6
長さ(cm)
9
コネクタ形状
USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約23.5×6.5×99
対応機種
スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、モバイルバッテリー、パソコンなど
出力仕様
最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応
転送速度(Mbps)
最大480
USBタイプ
USB2.0 規格準拠
変換タイプ
オス-オス