OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の PCアクセサリー
OWLTECH(オウルテック)の ケーブル
OWLTECH(オウルテック)の USBケーブル
きらきら可愛い グラデーションカラー 急速充電2.4A/データ転送対応 Lightningケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81375125
品番
OWL-CBAUAL10-GD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
きらきらで可愛いLightningケーブル
最大2.4Aの急速充電
データ転送にも対応
MFi認証取得なので安心
色
グラデーション
質量(g)
約 27
コネクタ形状
USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種
iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど
対応
5V/2.4A 充電対応
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480
変換タイプ
オス-オス