曜日別特売
EHZ2326 GEL-ZAB Rs(ゲルザブRs) EFFEX(エフェックス) 81376946

EHZ2326 GEL-ZAB Rs(ゲルザブRs) EFFEX(エフェックス) 81376946
EHZ2326 GEL-ZAB Rs(ゲルザブRs) EFFEX(エフェックス) 81376946
EHZ2326 GEL-ZAB Rs(ゲルザブRs) EFFEX(エフェックス) 81376946
EHZ2326 GEL-ZAB Rs(ゲルザブRs) EFFEX(エフェックス) 81376946
EHZ2326 GEL-ZAB Rs(ゲルザブRs) EFFEX(エフェックス) 81376946
EHZ2326 GEL-ZAB Rs(ゲルザブRs) EFFEX(エフェックス) 81376946
EHZ2326 GEL-ZAB Rs(ゲルザブRs) EFFEX(エフェックス) 81376946
EHZ2326 GEL-ZAB Rs(ゲルザブRs) EFFEX(エフェックス) 81376946

GEL-ZAB Rs(ゲルザブRs)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81376946
品番
EHZ2326
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598
用途
ノーマルシート・タンデムシートに巻きつけご使用いただく製品です。
特記
装着にあたり、シートの脱着が必要です。
オプション
品番:EHZ250
材質
表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン
厚さ(mm)
12
色
ブラック
備考
【取り付けベルトの長さ目安(片側)】前側:約29cm、後側:約32.5cm、【本体寸法を含む胴周り長さ】前側:約79cm、後側:約88cm
タイプ
まきつけタイプ
型番
EHZ2326
寸法(長さL×幅W)(mm)
230×260
関連部品
品番:EHZ3136、EHZ250EX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする