曜日別特売
RR7259BK/KK3 エアベントラフパーカー ラフアンドロード 81378127

RR7259BK/KK3 エアベントラフパーカー ラフアンドロード 81378127
RR7259BK/KK3 エアベントラフパーカー ラフアンドロード 81378127
RR7259BK/KK3 エアベントラフパーカー ラフアンドロード 81378127
RR7259BK/KK3 エアベントラフパーカー ラフアンドロード 81378127
RR7259BK/KK3 エアベントラフパーカー ラフアンドロード 81378127
RR7259BK/KK3 エアベントラフパーカー ラフアンドロード 81378127
RR7259BK/KK3 エアベントラフパーカー ラフアンドロード 81378127
RR7259BK/KK3 エアベントラフパーカー ラフアンドロード 81378127
RR7259BK/KK3 エアベントラフパーカー ラフアンドロード 81378127

エアベントラフパーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
色ブラック×カーキ
内容量1着注文コード81378127品番RR7259BK/KK3
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ベンチレーション開閉・インナージャケット対応で春夏秋冬フルシーズン活躍
季節気温に合わせてインナージャケット(別売オプション)が装着可能、また酷暑の夏もフロントVベント、袖ベント、背中ベントと強力なベンチレーション装備で積極的に走行風を取り入れることができ、涼しく快適なジャケットです。
表生地は防風性と高い撥水性のある素材。湿気を放出する透湿性はウェア内をドライに保ち快適です。
街着でもツーリングでもキャンプサイトでも、パーカースタイルのためそれぞれのシーンに溶け込みあらゆるシチュエーションで着用できます。フードはお気に入りのスタイルや走行シチュエーションに応じてスマートに着脱が可能。
肩・肘・背中パッドは標準装備で安心感をプラス。胸部は別売オプション(CE規格認証チェストパッドも装着可能)で体格や用途に応じてお選びいただけます。
品番: RR7259
品名: エアベントラフパーカー
COLOR:ブラック×ガンメタ、ブラック×カーキ、ミストブルー
SIZE: S、M、L、LL、XL
MATERIAL: 表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)
PROTECTOR: 肩・肘・背中パッド付属
OPTION:胸部パッド
[別売対応インナージャケット]
RR7995WG プリマロフト チタンインナージャケットカフ付き
RR7985 ウォームマックスインナージャケット
RR7991 コンパクトウインドブレーカーAS
RR7987 ウインドガードスリムインナージャケット

色
ブラック×カーキ
サイズ
L
オプション
胸部パッド
素材
表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)
プロテクター
肩・肘・背中パッド付属

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする