曜日別特売
RR7354A-SV5 ライディングZIPメッシュジャケットEM ラフアンドロード 81378915

RR7354A-SV5 ライディングZIPメッシュジャケットEM ラフアンドロード 81378915
RR7354A-SV5 ライディングZIPメッシュジャケットEM ラフアンドロード 81378915
RR7354A-SV5 ライディングZIPメッシュジャケットEM ラフアンドロード 81378915
RR7354A-SV5 ライディングZIPメッシュジャケットEM ラフアンドロード 81378915
RR7354A-SV5 ライディングZIPメッシュジャケットEM ラフアンドロード 81378915
RR7354A-SV5 ライディングZIPメッシュジャケットEM ラフアンドロード 81378915
RR7354A-SV5 ライディングZIPメッシュジャケットEM ラフアンドロード 81378915
RR7354A-SV5 ライディングZIPメッシュジャケットEM ラフアンドロード 81378915

ライディングZIPメッシュジャケットEM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズXL
色オールシルバー
内容量1着注文コード81378915品番RR7354A-SV5
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

シックな装いにバックエンブレムが映える硬派なメッシュジャケット
ビンテージ感たっぷりなベースジャケットの背中に個性あるデザイン刺繍を施しました。メイン素材のスパックスメッシュNEWは、他のメッシュジャケットにありがちな頼りなさは皆無。
厚手にしっかりと編み込まれた特殊用途のメッシュ素材は、軽量でありつつもしなやかで強く安全性に優れ、夏の行動範囲をグンと広げてくれる手助けとなります。
凝りすぎず洗練されたトラディショナルな個性をお楽しみ下さい。
肩・肘・背中パッドは標準装備で安心感をプラス。胸部は別売オプション(CE規格認証チェストパッドも装着可能)で体格や用途に応じてお選びいただけます。

オプション
RR7991 コンパクトウインドブレーカーAS
RR7608フロントVベントメッシュ
プロテクター
肩・肘・背中パッド標準装備
※胸パッドはオプション
色
オールシルバー
サイズ
XL
素材
表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする