RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281

RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281
RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281
RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281
RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281
RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281
RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281
RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281
RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281
RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281
RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281
RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281
RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281
RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281
RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281
RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281
RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281
RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281
RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281
RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281
RR7252BT-SV2 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81379281

ウォーターシールドコマンドジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
色ブライトシルバー
内容量1着注文コード81379281品番RR7252BT-SV2
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

ミリタリーカジュアルテイストがツーリストの憧憬を掻き立てる、スペシャルツーリングジャケット
機能的、特徴的な収納に困らない多彩なポケットを備え、ツーリングシーンで活躍するミリタリーカジュアルなテイストのオールシーズンジャケットです。メイン素材は風合いが良く、超撥水加工を施したナイロンにデュアルテックスコーティングを施し、縫い目はファクトリーシームシーリング。防風・防水・透湿性の高いデュアルテックスなので衣服内を常にドライに保ち、快適な着心地です。肩・肘・脊椎パッドを装備し、オプションの胸パッドの装着も可能で、いざという時の安心感が違います。 また、フロントVベント、袖ベント、背中ベントと快適なベンチレーション機能を装備し酷暑の夏も快適に過ごせます。この強力なベンチレーション機能と豊富なオールシーズン対応インナージャケットを組み合わせレイヤードを工夫すれば暖かい季節から寒い季節までフルシーズン活躍します。

用途
MATERIAL: 表地/ポリエステル 裏地/ナイロン(タフタ) 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)
PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド 標準装備 (胸パッドはオプション)
色
ブライトシルバー
サイズ
M
注意
※走行中はフードをバタつき防止フラップで止めて使用してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする