C6500シリーズ R.Mコンビネーション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドレン排出オートドレン 注文コード81379681 品番C6500-20-W-F
参考基準価格(税別)¥37,020 販売価格(税込) ¥32,890
販売価格(税別)
29,900
この商品は管接続口径・流れ方向・ドレン排出など2392種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力計、ブラケット付 トラスコ品番441-0742 接続口径Rc3/4 全長(mm)280 質量(kg)3.64 全幅(mm)350 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)170 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 流体温度(℃)5〜60 ドレン排出オートドレン 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) 処理空気流量(m3/min)(ANR)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする