RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611

RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611
RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611
RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611
RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611
RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611
RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611
RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611
RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611
RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611
RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611
RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611
RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611
RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611
RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611
RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611
RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611
RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611
RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611
RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611
RR7252GY1 ウォーターシールドコマンドジャケット ラフアンドロード 81380611

ウォーターシールドコマンドジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
色グレー
内容量1着注文コード81380611品番RR7252GY1
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

ミリタリーカジュアルテイストがツーリストの憧憬を掻き立てる、スペシャルツーリングジャケット
機能的、特徴的な収納に困らない多彩なポケットを備え、ツーリングシーンで活躍するミリタリーカジュアルなテイストのオールシーズンジャケットです。メイン素材は風合いが良く、超撥水加工を施したナイロンにデュアルテックスコーティングを施し、縫い目はファクトリーシームシーリング。防風・防水・透湿性の高いデュアルテックスなので衣服内を常にドライに保ち、快適な着心地です。肩・肘・脊椎パッドを装備し、オプションの胸パッドの装着も可能で、いざという時の安心感が違います。 また、フロントVベント、袖ベント、背中ベントと快適なベンチレーション機能を装備し酷暑の夏も快適に過ごせます。この強力なベンチレーション機能と豊富なオールシーズン対応インナージャケットを組み合わせレイヤードを工夫すれば暖かい季節から寒い季節までフルシーズン活躍します。

用途
MATERIAL: 表地/ポリエステル 裏地/ナイロン(タフタ) 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)
PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド 標準装備 (胸パッドはオプション)
色
グレー
サイズ
S
注意
※走行中はフードをバタつき防止フラップで止めて使用してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする