本体正面

G-GUSTO 国産銀行ボストン(42cm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81380926 品番10445-01
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

国産
豊岡製
本体生地:合皮
内装生地:ナイロンPU
B4用紙・A4ファイル収納可能
YKKファスナー使用
本体正面:ファスナーポケット、小物ポケット
本体背面:ファスナーポケット
本体内部:ファスナーポケット、多用途ポケット×2
ハンドル・本体コーナー部:ビニール補強
底板
底鋲

クロ 質量(g)約820 サイズ(cm)横:42×高さ:30×マチ幅:18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする