曜日別特売
M43P103KB40 半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 側面調整 VISHAY 81386770

半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 側面調整

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81386770
品番
M43P103KB40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

最大抵抗 = 10kΩ
回転数 = 20
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 1/2W
シリーズ = 43P
方位 = 側面調整
終端スタイル = ピン
長さ = 20.57mm
奥行き = 4.83mm
高さ = 6.35mm
寸法 = 20.57 x 4.83 x 6.35mm
軸径 = 2.54 mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 855-305 855-305

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする