電圧レベルシフタ onsemi

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81394585 品番74AC244MTC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

論理回路 = AC
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 20
寸法 = 6.6 x 4.5 x 1.05mm
低レベル出力電流 Max = 24mA
高レベル出力電流 Max = -24mA
伝播遅延テスト条件 = 50pF
動作供給電圧 Max = 2 → 6 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 2 V
動作温度 Min = -40 ℃
AC/ACT244 は、メモリアドレスドライバ、クロックドライバ、バス指向トランスミッタ / レシーバとして使用されるように設計されたオクタルバッファ / ラインドライバで、基板密度を改善します。ICC と IOZ は 50% 削減されました 3-STATE はドライブバスラインまたはバッファメモリアドレスレジスタを出力する 出力ソース / シンク: 24 mA ACT244 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする