オーブントースター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81394908 品番KOS1218R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ビッグ&ワイド庫内タイプの高火力オーブントースター
・高級感のあるマットな質感
インテリアに溶け込むデザイン。
・中はもっちり、外はカリっと食感に
1200Wの高火力と上下のヒーターで一気に焼き上げることで、トーストもおいしく焼き上げます。
・ハイパワーの1200W
上部のヒーターは遠赤外線加工。焼きムラを抑えて、こんがりふっくらおいしく焼き上げます。
・上下ヒーター
ヒーターは上1本、下1本搭載。上下から焼き上げ、トーストの裏面もしっかり焼き上がります。

付属品トレー 幅(mm)350 質量(kg)3.1 高さ(mm)227 奥行(mm)326 電源(V)100 50/60Hz共用 消費電力(W)1200 枚数トースト3枚 コード長さ(m)1 温度調節約90〜260℃ 庫内寸法(mm)約310(W)×265(D)×92(H)mm タイマー15分計タイマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする