DiodesZetex スイッチングダイオード スルーホール, 1A, 50V, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5000個) 注文コード81397525 品番1N4001-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

最大順方向電流 = 1A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大逆電圧 = 50V
パッケージタイプ = DO-41
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2V
最大ダイオードキャパシタンス = 15pF
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 5.21mm
寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.21mm
直径 = 2.72mm
整流ダイオード、1 A → 1.5 A、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする