標準ツェナー電圧 = 5.1V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 350 mW
パッケージタイプ = SOT-23
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 6%
ピン数 = 3
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 480Ω
最大逆漏れ電流 = 2μA
寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm
動作温度 Max = +150 ℃mV/℃
ツェナーダイオード350 mW、BZX84Cシリーズ、Diodes Inc. ツェナー電圧公差: 6 % 表面実装ケース: SOT-23