DiodesZetex ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 350 mW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81397909 品番BZX84C3V3-7-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ダイオード構成 = シングルV
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 350 mW
パッケージタイプ = SOT-23
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 6%
ピン数 = 3
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 600Ω
最大逆漏れ電流 = 5μA
寸法 = 3 x 1.4 x 1.1mm
標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃
ツェナーダイオード350 mW、BZX84Cシリーズ、Diodes Inc. ツェナー電圧公差: 6 % 表面実装ケース: SOT-23

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする