DiodesZetex ツェナーダイオード 2.7V 表面実装 300 mW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81400036 品番BZT52C2V7T-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

標準ツェナー電圧 = 2.7V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = SOD-523
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 7%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 600Ω
最大逆漏れ電流 = 20μA
寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.65mm
標準電圧温度係数 = -1.75mV/℃
ツェナーダイオード300 mW、BZT52Cシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-523

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする