DiodesZetex 74LVC バッファ 非反転, 5ピン SOT-25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81400079 品番74LVC1G17W5-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

論理回路 = 74LVC
ロジックタイプ = バッファ
チャンネル数 = 1
シュミットトリガ入力 = あり
入力タイプ = シュミットトリガ
出力タイプ = プッシュプル
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-25
ピン数 = 5
高レベル出力電流 Max = -32mA
低レベル出力電流 Max = 32mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 1.7mm
74LVCファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする