標準ツェナー電圧 = 8.2V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 200 mW
パッケージタイプ = SOD-323
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 6%
ピン数 = 2
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 15Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm
動作温度 Max = +150 ℃mV/℃
ツェナーダイオード200 mW、BZT52C..Sシリーズ、Diodes Inc. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)