C6500-25N-W-F-UK-J1-A25NW C6500シリーズ R.Mコンビネーション CKD 81400453

C6500シリーズ R.Mコンビネーション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1 流れ方向標準流れ(左→右) ドレン排出フィルタ・手動付オートドレン(NOタイプ無加圧排出有) 注文コード81400453 品番C6500-25N-W-F-UK-J1-A25NW
参考基準価格(税別)¥55,830 販売価格(税込) ¥55,289
販売価格(税別)
50,263
この商品は管接続口径・流れ方向・ドレン排出など2392種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)5〜60 管接続口径NPT1 ねじの種類NPT 貯油量(cm3)170 使用流体圧縮空気 ドレン排出フィルタ・手動付オートドレン(NOタイプ無加圧排出有) 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 ドレン貯容量(cm3)80 流れ方向標準流れ(左→右)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする