DiodesZetex ツェナーダイオード 12V 表面実装 500 mW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81400526 品番DDZ9699-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

標準ツェナー電圧 = 12V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-123
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 0.05mA
最大逆漏れ電流 = 50nA
寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード500 mW、DDZxxxxシリーズ、Diodes Inc. 精密ツェナーダイオード(500 mW) ツェナー電圧範囲で厳格な精度要件を実現 表面実装ケース: SOD-123

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする