DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, BC807-40-7-F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81401034 品番BC807-40-7-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -45 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 310 mW
最小DC電流ゲイン = 250
トランジスタ構成 = シングル
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 3 x 1.4 x 1mm
汎用PNPトランジスタ、最大1.5 A、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする