DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 700 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81401120 品番ZXMP10A13FTA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 700 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1 Ω
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 4V
最大パワー消費 = 806 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
標準ゲートチャージ @ Vgs = 1.8 nC @ 5 V、3.5 nC @ 10 Vmm
高さ = 1mm
PチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする