曜日別特売
ZXMHC6A07T8TA DiodesZetex N, Pチャンネル MOSFET60 V 1.8 A、1.5 A 表面実装 パッケージSM 8 ピン DiodesZetex 81401427

DiodesZetex N, Pチャンネル MOSFET60 V 1.8 A、1.5 A 表面実装 パッケージSM 8 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード81401427品番ZXMHC6A07T8TA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

チャンネルタイプ = N, P
最大連続ドレイン電流 = 1.8 A、1.5 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
パッケージタイプ = SM
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 300 mΩ, 425 mΩ
チャンネルモード = エンハンスメント型
最大ゲートしきい値電圧 = 3V
最大パワー消費 = 1.7 W
トランジスタ構成 = フルブリッジ
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
幅 = 3.7mm
高さ = 1.6mm
補助強化モードMOSFET Hブリッジ、Diodes Inc.

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする