DiodesZetex ロジックゲート, XOR, 表面実装, 2-入力, 74

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81402556 品番74AHC1G86SE-7
6月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ロジックタイプ = XOR
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 1
ゲートあたりの入力数 = 2
パッケージタイプ = SOT-353
ピン数 = 5
論理回路 = AHC
入力タイプ = シュミットトリガ
動作供給電圧 Max = 5.5 V
高レベル出力電流 Max = -8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.5ns
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 4mA
寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mm
74AHC1Gファミリ、Diodes Inc

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする