C8000-20-W-Z-UD C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD 81402666

C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/4 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計標準圧力計(G401-W付) 注文コード81402666 品番C8000-20-W-Z-UD
参考基準価格(税別)¥47,570 販売価格(税込) ¥47,383
販売価格(税別)
43,075
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など2709種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/4 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃)5〜60 貯油量(cm3)170(MAX360) 使用流体圧縮空気 ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする