設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
ねじの種類Rc
管接続口径Rc3/4
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
流れ方向標準流れ(左→右)
使用温度範囲(℃)5〜60
貯油量(cm3)170(MAX360)
使用流体圧縮空気
ドレン排出フィルタ・手動付オートドレン(NCタイプ無加圧排出無)
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065
ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)