651-0800 Deltron DINソケット 8極 メス パネルマウント DELTRON 81408698

Deltron DINソケット 8極 メス パネルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81408698品番651-0800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

極数 = 8
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
接合型 = Lockable
結線方法 = はんだ
定格電流 = 2A
定格電圧 = 34 V ac/dc
ハウジング材質 = 真鍮
シリーズ番号 = 651℃
旋盤仕上げ黄銅六角ナット1つでパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えており、すべての標準ロック式プラグとかん合します。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする