HDP24-24-31SE-L017 Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP24-24-31SE-L017 DEUTSCH 81409066

Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP24-24-31SE-L017

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード81409066品番HDP24-24-31SE-L017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

極数 = 31
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = 圧着
IP保護等級 = IP67
シリーズ = HD20
シェルサイズ = 24
ハウジング材質 = サーモプラスチック
ストレインリリーフ = あり
動作温度 Min = -55℃
IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする