Deutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD10-6-96P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81409425 品番HD10-6-96P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

極数 = 6
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = 圧着
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 13.0A
シリーズ = HD10
シェルサイズ = 6
ハウジング材質 = サーモプラスチック
ストレインリリーフ = あり
コンタクト材質 = 銅℃
IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする