Deutsch 丸型コネクタ, 14極, ケーブルマウント, HDP24-18-14PE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81409538 品番HDP24-18-14PE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

極数 = 14
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = 圧着
IP保護等級 = IP67
シリーズ = HD20
シェルサイズ = 18
ハウジング材質 = サーモプラスチック
ストレインリリーフ = あり
コンタクト材質 = 銅℃
IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする