コアサイズ = ETD 44 寸法 = 43.8 x 22.5 x 15.2mm AL評価 = 3500nH 材質 = N87 奥行き = 15.2mm 長さ = 43.8mm 幅 = 22.5mm コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠. ETD 44フェライトコア. EpcosのETDフェライトコアはIEC51 (CO) 276準拠で、一般にスイッチモード電源トランスなどで用いられます。 ETD形状のフェライトコアは巻き線抵抗を最小限に抑えており、電源トランスの効率が向上させるよう最適化されています。