トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) ETD 11/17/34

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81410579 品番B66361G0000X187
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

コアサイズ = ETD 11/17/34
併用可能製品 = SMPSトランス
寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm
AL評価 = 2600nH
材質 = N87
奥行き = 17.5mm
長さ = 34mm
幅 = 11.1mm
ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア

材質N87 長さ(mm)34 幅(mm)11 寸法(mm)34×17×11 奥行(mm)17.5 基準規格IEC 63093-6 RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器電源トランス アクセサリタイプフェライトコア インダクタンス(nH)2600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする