onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCV33375ST3.3T3G

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81410588 品番NCV33375ST3.3T3G
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は669円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力電圧 = 3.3 V
ラインレギュレーション = 10 mV
ロードレギュレーション = 25 mV
極性 = 正
静止電流 = 0.004mA
ピン数 = 3+Tab
出力タイプ = 固定
寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.65mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 3.7mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、250 → 300 mA、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする