デコーダ onsemi, 16ピン SOIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81410624 品番MM74HC138M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 16
寸法 = 10 x 4 x 1.5mm
動作供給電圧 Max = 6 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする