onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LP2950CDT-3.3RKG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81410658 品番LP2950CDT-3.3RKG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力電圧 = 3.3 V
ラインレギュレーション = 0.2 %
ロードレギュレーション = 0.2 %%
極性 = 正
静止電流 = 75μA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 6.22mm
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする