onsemi 電源スイッチIC NCP45521

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81411008 品番NCP45521IMNTWG-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

電源スイッチトポロジ = ハイサイド
オン抵抗 = 22.5mΩ
チャンネル数 = 1
動作供給電圧 Max = 5.5 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DFN
ピン数 = 8
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 2 x 2 x 0.95mm
シリーズ = NCP45521

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする