トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25/13/9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード81411017 品番B66421G0000X197
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コアサイズ = EFD 25/13/9
併用可能製品 = DC/DCコンバータ, 平面トランス, 電源トランス
寸法 = 25 x 9.1 x 12.5mm
AL評価 = 2100nH
材質 = N97
奥行き = 12.5mm
長さ = 25mm
幅 = 9.1mm
EPCOS B66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコア. EPCOS製のB66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコアは、DC-DCコンバータ向けに最適です。平らになるよう中心に低い脚が付いたEコアを備えたフェライトコアは、平面トランス設計に適しています。このコアには、ギャップなしとありのタイプを用意し、N87又はN97フェライト材製を選択できます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする