画像準備中

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, MC79M15CTG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81411455 品番MC79M15CTG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

レギュレータタイプ = リニア電圧mA
出力電圧 = -15 V
ラインレギュレーション = 80 mV
ロードレギュレーション = 240 mV
極性 = 負
パッケージタイプ = TO-220
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm
動作温度 Min = 0 ℃mm
幅 = 4.82mm
負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする