onsemi 汎用 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81411489 品番BYV32-200G
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AB
最大連続 順方向電流 = 16A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
ダイオード構成 = コモンカソード
整流タイプ = 汎用
ダイオードタイプ = 超高速整流器
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 35ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする