onsemi, EEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード81412076 品番CAT24C02TDI-GT3A
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

メモリサイズ = 2kbit
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
パッケージタイプ = TSOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 5
構成 = 256 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 2.9 x 1.6 x 0.9mm
自動車規格 = AEC-Q100年
EEPROMシリアルI2C、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする