コアサイズ = ETD 39/20/13
併用可能製品 = 電源トランス、SMPSトランス
寸法 = 38.9 x 12.8 x 20mm
AL評価 = 2700nH
材質 = N87
奥行き = 20mm
長さ = 38.9mm
幅 = 12.8mm
代表規格 = IEC 61185
EPCOS B66363 ETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコア. EPCOSのB66363シリーズETD 39 / 20 / 13トランスフェライトコアは、IEC61185規格に適合するよう製造されています。B66363トランスフェライトコアは、スイッチモード電源に最適です。また、小さな容積で理想的な重量性能比を実現しています。ギャップありとなしの製品があります。また、フェライト素材をN27、N87、N97から選択できます。