トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EP 20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード81412478 品番B65847A0000R087
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

コアサイズ = EP 20
併用可能製品 = 電源トランス
寸法 = 24.5 x 15.3 x 21.6mm
AL評価 = 4000nH
材質 = N87
奥行き = 21.6mm
長さ = 24.5mm
幅 = 15.3mm
代表規格 = IEC 61596
EPCOS B65847 EP20フェライトコア. EPCOS B65847 EP20フェライトコアは、一般にトランス用途に使用されます。立方体なので、占有面積に対する体積の比が高いので、基板上の充填密度が高くなります。このフェライトコアはコンパクトな設計と広帯域材料を使用しているので、磁気漏洩と信号の歪みが小さく、広帯域での小信号の伝送において優れた特性を発揮します。IEC61596に適合しています。. 用途. 高インダクタンス、低全高のトランス向け 電源用途向け

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする