トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ 26/25

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード81412496 品番B65877A0000R095
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

コアサイズ = PQ 26/25
併用可能製品 = 電源トランス
寸法 = 26.5 x 19 x 12.37mm
AL評価 = 5700nH
材質 = N95
奥行き = 12.37mm
長さ = 26.5mm
幅 = 19mm
代表規格 = IEC 62317-13
EPCOS B65877 P26/25フェライトコア. EPCOS B65877 PQ26/25フェライトコアは、電力変換向けの形状をしています。従来の丸型及び角型と比べた主なメリットは、最適化された丸型の脚と幅広の外面です。放熱面積が広いため、熱抵抗が下がります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も発揮します。IEC62317-13適合

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする