出力電流 Max = 100mA 出力電圧 = 5 V ラインレギュレーション = 30 mV 精度 = ±3.8% 実装タイプ = スルーホール パッケージタイプ = TO-92 ピン数 = 3 出力タイプ = 固定 寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm 高さ = 5.33mm 幅 = 4.19mm 低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor